Beli Timbangan Balita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp669.900

    SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Selama bulan-bulan pertama tumbuh kembang bayi, penting untuk memantau berat badannya. Dengan skala pediatrik 20BBS, ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan skala standar. Pada skala pediatrik dapat ini menimbang anak hingga 20 kilogram, oleh karena itu sangat cocok juga untuk balita. Akurasi 0,01kg yang hebat memudahkan untuk memantau parameter bayi.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 56x26
    • Type: Skala Bayi & Anak
    • Keyboard: Tombol ON/OFF untuk menyalakan timbangan. Tombol UNIT untuk mengubah satuan ukuran
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: Baterai 2 x 1,5V AAA
    • Load Capacity (kg): 20
    • Accuracy (g): 0.1
  2. Daikin Air Purifier MC Series (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Daikin Air Purifier MC Series (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat saat bulu dan bau hewan kesayangan menjadi gangguan. Fitur Pet Mode bekerja unik dengan kolaborasi kerja sirkulasi udara untuk dapat menghisap bulu hewan yang beterbangan dan disempurnakan deodorizing filter untuk menghilangkan bau mengganggu.
Daftar Harga Timbangan Balita Terbaru November 2026
SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)Rp669.900
Daikin Air Purifier MC Series (Penjernih Udara)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)